Startseite

QUBIX SPA - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE - 2006006

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2006006 CASSETTO OTTICO 19 1U 12 SC DPLX NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Farbe - schwarz

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Steckverbindertyp außen - SC-Duplex

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033710

Artikelnummer

QBX2006006

Herstellernummer

2006006

Hersteller

QBX

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Farbe:

schwarz

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.5 mm

Breite:

482 mm

Tiefe:

210 mm

Cassetto ottico 19 1U 12 SC DPLX NE