Startseite

QUBIX SPA - QBX2005263 PATCH CORD CCS SLIM C6 U/UTP 3MT LSZH BI

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005263 PATCH CORD CCS SLIM C6 U/UTP 3MT LSZH BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038562

Artikelnummer

QBX2005263

Herstellernummer

2005263

Hersteller

QBX

Patch cord CCS Slim, Cat. 6, RJ45-RJ45, non schermata U/UTP, AWG24, colore bianco, lunghezza 3 m.Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6, tipo slim, con conduttori a trefolo AWG24, non schermata di colore bianco provvista di boots con cappuccio di protezione dei plugs. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).