QUBIX SPA - QBX2005082 PATCH CORD CCS C6A U/UTP 2MT LSZH BIANCO - 2005082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912010247
Artikelnummer
QBX2005082
Herstellernummer
2005082
Hersteller
QBX
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
blau
AWG-Querschnitt:
24


