QUBIX SPA - QBX2005071 PATCH CORD CCS C6 F/UTP 1MT BIANCO - 2005071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912004833
Artikelnummer
QBX2005071
Herstellernummer
2005071
Hersteller
QBX
Kategorie:
6
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Bretella di collegamento schermata RJ45-RJ45 categoria 6 con le seguenti caratteristiche: 2 plug RJ45 schermati, cavo schermato a 4 coppie bilanciate in rame da 100ohm; conduttori flessibili; guaina in PVC; colore bianco RAL 9018. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente.


