QUBIX SPA - QBX2005068 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 10MT LSZH BIANCO - 2005068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8031912009258
Artikelnummer
QBX2005068
Herstellernummer
2005068
Hersteller
QBX
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
24
Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6 non schermata di colore bianco con clip intercambiabili colorate. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)


