Startseite

QUBIX SPA - QBX2005067 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 7MT LSZH BIANCO - 2005067

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005067 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 7MT LSZH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 7 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006042

Artikelnummer

QBX2005067

Herstellernummer

2005067

Hersteller

QBX

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

7 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 6 non schermata di colore bianco con clip intercambiabili colorate. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)