Startseite

QUBIX SPA - QBX2005033 PATCH CORD CCS C5E F/UTP 3MT GRIGIO - 2005033

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005033 PATCH CORD CCS C5E F/UTP 3MT GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912000729

Artikelnummer

QBX2005033

Herstellernummer

2005033

Hersteller

QBX

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E schermata con guaina PVC con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D fino a 100 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idoneaper applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Cavo F/UTP con schermatura in foglio AL/PET, a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG26/7 guaina esterna in PVC plug RJ45 schermati con 8 contatti in nichel-bronzo placcati oro 50 μm. Cappuccio di protezione termosaldato perforazione di isolamento secondo gli standard IEC 60352-4 schema di collegamento T568B clips colorate grigio, blu, rosso, intercambiabili per una facile identificazione dell’applicazione. Connessioni permanenti tra apparecchiature attive di trasmissione e patch panel interconnessioni tra pannelli