QUBIX SPA - QBX2004244 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 30MT CCA - 2004244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
8031912038678
Artikelnummer
QBX2004244
Herstellernummer
2004244
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
30 m
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


