Startseite

QUBIX SPA - QBX2004241 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 10MT CCA - 2004241

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004241 CAVO 1FO G657A2 PRECAB. SC/APC 10MT CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038647

Artikelnummer

QBX2004241

Herstellernummer

2004241

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

10 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

Cavo tipo tight buffered monofibra monomodale G.657.A2 preconnettorizzato ad entrambe le estremità con connettori SC/SC APC. Adatto per realizzare la distribuzione o collegamenti in fibra sia in infrastrutture multiservizio che in impianti già esistenti.Per agevolare l’installazione all’interno delle tubature, un’estremità presenta una protezione con calza con all’interno un connettore SC/APC da assemblare. Disponibile nelle versioni precablate con lunghezze pari a 10, 15, 20, 30, 40 e 50 mt.