Startseite

QUBIX SPA - QBX2004160 SCATOLA CCS 80X80 X2 ADP. FLANGELESS BI - 2004160

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004160 SCATOLA CCS 80X80 X2 ADP. FLANGELESS BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038326

Artikelnummer

QBX2004160

Herstellernummer

2004160

Hersteller

QBX

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

79.8 mm

Gerätetiefe:

85.12 mm

Gerätehöhe:

24 mm

Scatola a 2 posizioni compatibili con bussole SC Simplex o LC Duplex flangeless per la terminazione di cavi ottici monomodali fino a 4 FO. Ideale per installazioni su scatole a parete 80×80 mm standard tedesco per predisporre l’arrivo della fibra ottica all’interno di appartamenti in edifici esistenti.