Startseite

QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45 - 2004158

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004158 PLACCA CCS PASSO 503 2 POSIZIONI RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038302

Artikelnummer

QBX2004158

Herstellernummer

2004158

Hersteller

QBX

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

schräg

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Gerätebreite:

114.3 mm

Gerätehöhe:

69.85 mm

Gerätetiefe:

27.86 mm

Placca standard 503 a due posizioni inclinate per l?installazione di prese RJ45 e bussole CCS con attacco Keystone. Utilizzata assieme alla bussola Keystone cod. 2004089APC ed una presa rame RJ45 puo permettere di derivare i collegamenti rame e fibra dalQDSA ad una scatola a parete standard 503.