QUBIX SPA - QBX2004049 PLACCA CCS 80X80 DRITTA 2 POS RJ45 BI - 2004049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Packung
1 ST
EAN
8031912003737
Artikelnummer
QBX2004049
Herstellernummer
2004049
Hersteller
QBX
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
nein
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm


