QUBIX SPA - QBX05C2710GIBB1000 CAVO R7ST4H23S C7 S/FTP AWG23 LSZH CCA - 05C2710GIBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - gelb
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
1 M
EAN
8031912033925
Artikelnummer
QBX05C2710GIBB1000
Herstellernummer
05C2710GIBB1000
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
gelb
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
74 %



