QUBIX SPA - QBX0502832ARBB0500 CAVO R6AFT4H23 C6A F/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502832ARBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
500 M
EAN
8031912028228
Artikelnummer
QBX0502832ARBB0500
Herstellernummer
0502832ARBB0500
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
65 %