Startseite
Nicht mehr in Produktion

QUBIX SPA - QBX0502831ARBB0500 CAVO R6AUT4H23 C6A U/UTP AWG23 LSZH ECA - 0502831ARBB0500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - orange

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 500 M

EAN

8031912011404

Artikelnummer

QBX0502831ARBB0500

Herstellernummer

0502831ARBB0500

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

orange

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.573 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

67 %

Cavo U/UTP di categoria 6A non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 600 MHz. Ideale per la realizzazione di cablaggi orizzontali di terza generazione di Classe EA. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE 802.3an e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A. Cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2.1; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2 (non include i parametri di alien crosstalk PS ANEXT e PS AACR-F).