Startseite

QUBIX SPA - QBX0502701BLSC0305 CAVO R6UT4H24 C6 U/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502701BLSC0305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 305 M

EAN

8031912003935

Artikelnummer

QBX0502701BLSC0305

Herstellernummer

0502701BLSC0305

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.54 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavo U/UTP di categoria 6 non schermato a 4 coppie (100 Ohm) con separatore a croce, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) non propagante la fiamma, testato fino a 250 MHz. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe E. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe E fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT.6. Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6 secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0); IEC 61156-5:2012 (Ed.2.1); EN 50173-1:2011; EN 50173-2 incluso amend. A1:2010; EN 50288-6-1: 2013; ANSI/TIA-568-C.2