Startseite

QUBIX SPA - QBX0502100NEBB0500 CAVO CPR6709 C5E U/UTP OUTD PVC-PE FCA - 0502100NEBB0500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

8031912010100

Artikelnummer

QBX0502100NEBB0500

Herstellernummer

0502100NEBB0500

Hersteller

QBX

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Außendurchmesser ca.:

5.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavo U/UTP di categoria 5E non schermato a 4 coppie (100 Ohm), testato fino a 200 MHz, con doppia guaina di rivestimento: interna in PVC non propagante la fiamma; esterna in PE. Idoneo per la realizzazione di canali trasmissivi in Classe D. Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per esterno in classe D fino a 1GbE su protocollo IEEE 802.3ab e PoE/PoE+/PoE++. Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT.5E. Cavi di trasmissione dati di Categoria 5E secondo ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 Ed.2; EN 50173-1; ANSI/TIA-568-C.2. Certificato secondo la CEI UNEL 36762 per la posa dei cavi di segnale in coesistenza con cavi di energia aventi marcatura 450/750V e 0,6/1kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (UO) fino a 400V.