QUBIX SPA - QBX0502091GRBB1000 CAVO CPR6707 C5E U/UTP AWG24 LSZH ECA - 0502091GRBB1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1000 M
Produktserien
EAN
8031912002730
Artikelnummer
QBX0502091GRBB1000
Herstellernummer
0502091GRBB1000
Hersteller
QBX
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %



