Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032791 GSW-1601 SW. 16P GE 19 1U

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032791 GSW-1601 SW. 16P GE 19  1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912009456

Artikelnummer

QBX2032791

Herstellernummer

2032791

Hersteller

QBX

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

440 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

210 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

44 mm

GSW-1601 Switch unmanaged 16 porte rame 10/100/1000Base-T. \n Lo swich unmanaged GSW-1601 fornisce agli utenti home e business un conveniente sistema sia per la realizzazione di reti ex novo che per l'estensione di reti esistenti. Lo switch ? dotato di 16 porte 10/100/1000Mbps che consentono la realizzazione di sistemi di rete completamente Gigabit. La struttura 19''? permette installazioni sia di tipo desktop che in armadi di rete anche con profondit? ridotta. Tutte le interfacce rame RJ45 supportano l'auto-negoziazione per il rilevamento della velocit? ottimale e l'auto MDI / MDI-X, per la connessione via cavo a qualsiasi dispositivo Ethernet, senza richiedere l'uso di cavi cross-over. L'architettura utilizzata ? di tipo ''store and forward''? ad elevate prestazioni in grado di garantire velocit? di throughput fino a 32 Gbps. Il buffer di memoria dinamico ed il supporto dei jumbo frame da 10k consentono allo switch un filtraggio ed un inoltro dei pacchetti a piena velocit?, garantendo la gestione di grandi quantit? di dati in maniera efficiente e sicura.