Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032405 WGS-4215-8T2S SW L2 IP30 FT 8GE 2SFP

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032405 WGS-4215-8T2S SW L2 IP30 FT 8GE 2SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034427

Artikelnummer

QBX2032405

Herstellernummer

2032405

Hersteller

QBX

Montageart:

Aufputz

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

178 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

25 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

134 mm

WGS-4215-8T2S Switch ind. L2 Flat Type IP30 8P gigabit, 2P SFP 100/1000X, -40 a 75C, alimentazione ridondata 12-48VDC / 24VAC. \n Switch industriale Layer 2 managed di tipo flat WGS-4215-8T2S ideale per l?installazione a parete, all'interno di scatole adincasso o su guida DIN. Il case metallico IP30 compatto e robusto, le elevate prestazioni in termini di velocit? di trasferimento dati ed il range elevato di temperature di funzionamento da -40 a +75?C, rendono questo apparato idoneo alla realizzazione di reti di qualsiasi tipologia ed estensione in ambito Home, Office o industriale. Lo switch dispone di 8 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps che supportano l'auto negoziazione per il rilevamento automatico della velocit? e la funzione Auto-MDI/MDI-X e 2 porte SFP per moduli fibra 100Base-FX o 1000Base-SX/LX. Il management, di tipo WEB, Telnet o SNMP, integra funzionalit? di base e avanzare quali la gestione VLAN 802.1Q, Q-in-Q, Voice VLAN, PVE, GRVP, lo Spanning Tree di tipo STP, RSTP e MSTP, l'aggregazione di link fino a 4 gruppi da 8 porte, il QoS con 8 code di priorit?, l'IGMP, le ACL e numerose funzioni di sicurezza per il blocco e la gestione degli accessi non autorizzati.