QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032272 IGS-5225-8T2S2X IP30 8GE 2SFP1G 2SFP+10G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Packung
1 ST
EAN
8031912033246
Artikelnummer
QBX2032272
Herstellernummer
2032272
Hersteller
QBX
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Layer 3:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
76.8 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
107.3 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
152 mm