Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032238 IGT-1205AT MC GE 1TP/2SFP 100/1000X

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032238 IGT-1205AT MC GE 1TP/2SFP 100/1000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912032256

Artikelnummer

QBX2032238

Herstellernummer

2032238

Hersteller

QBX

IGT-1205AT Media converter ind. IP30, una porta LAN 10/100/1000Base-T e 2 porte SFP per moduli mini-GBIC 100/1000X -40/+75C. \n Media converter industriale dotato di 1 porta rame 10/100/1000 Mbps, 2 porte per moduli ottici SFP, case in metallo con protezione IP30, per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75?C. L'interfaccia RJ45, supporta l'auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supporta transceiver mini-GBIC sia a 100Base-FX che 1000Base-SX /LX per fibra multimodale o monomodale che consentono di estendere della rete fino alla distanza di 20 km e oltre con link in fibra ottica di tipo monomodale. Nell'IGT-1205AT, tramite appositi DIP switch, ? possibile settare la velocit? di funzionamento delle porte SFP e abilitare la funzione di Fiber Port Redundacy che nel caso di link in fibra ridondate, in presenza di un'interruzione della linea primaria abilita automaticamente la porta di backup. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC o 24 VAC, la resistenza alle prove di ?'Caduta libera? IEC60068-2-32, ?Urti? IEC60068-2-27, ?Vibrazioni? IEC60068-2-6 rendono questo media converter adatto ad essere utilizzato per applicazioni industrialicaratterizzate da condizioni ambientali gravose.