Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032213 GST-802S MC 10/100/1000T- 1000LX(SC)

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2032213 GST-802S MC 10/100/1000T- 1000LX(SC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912021564

Artikelnummer

QBX2032213

Herstellernummer

2032213

Hersteller

QBX

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

Power over Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

1

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der GBIC-Ports (LX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):

0

Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

5...5 V

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Managed:

nein

Bauform:

Einzelgerät

Höhe:

26 mm

Breite:

91 mm

Tiefe:

94 mm

GST-802S Media converter Web Smart 1 porta rame 10/100/1000Base-T + 1 porta fibra 1000Base-LX (SC, Monomodale). \n Web Smart Media converter serie GST-80x dotato di una porta rame 10/100/1000 Mbps ed una porta ottica 1000 Base-LX con interfaccia SC per connessioni gigabit su link ottiche monomodali. Attraverso dei Dip-switch ? possibile configurare i parametri inerenti alla modalit? di connessione HDX/FDX sulla porta fibra, l?auto-negoziazione 10/100/1000Mbps e HDX/FDX sulla porta rame, LLR e LLCF.