QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020044 Armadio TECH H635XL600XP600 12U Gr - 2020044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Packung
1 ST
EAN
8031912038999
Artikelnummer
QBX2020044
Herstellernummer
2020044
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
600 mm
Höhe:
635 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
ja
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


