Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020042 Armadio TECH H500XL600XP600 9U Gr - 2020042

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2020042 Armadio TECH H500XL600XP600 9U Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038982

Artikelnummer

QBX2020042

Herstellernummer

2020042

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

500 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a parete gamma TECH, H500XL600XP600 9U fianchi asportabili. \nArmadi per installazione a parete gamma TECH per il contenimento di componenti di cablaggio strutturato e apparecchiature per reti LAN standard 19”, struttura fissa con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio, fornibile con profondità di 350, 450 o 600 mm e capacità variabile da 6 a 22U.