Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2012026 SPINA PLUG EASYC COMPACT RJ45 8P C6A STP - 2012026

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2012026 SPINA PLUG EASYC COMPACT RJ45 8P C6A STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912037336

Artikelnummer

QBX2012026

Herstellernummer

2012026

Hersteller

QBX

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...27

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

grau

Spina plug EASY CRIMP Compact Cat. 6A schermata STP per cavi solidi e flessibili.\nSpina plug CCS RJ45 Easy Crimp Compact di Categoria 6A schermata per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido e flessibile. Il sistema di terminazione non necessita dell’uso di utensili, rendendo la connessione semplice e veloce. Ideale per la realizzazione di collegamenti tipo MPTL (Modular Plug Terminated Link). Idonea per applicazioni PoE/PoE+/PoE++.