QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2012003 SPINA PLUG EASYCRIMP RJ45 8 POLI C5E UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
10 ST
EAN
8031912020598
Artikelnummer
QBX2012003
Herstellernummer
2012003
Hersteller
QBX
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Farbe:
weiß
Spina plug EASY CRIMP Cat. 5E non schermata UTP per cavo solido. \n Spina plug CCS Categoria 5E non schermata adatta alla connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido. Con il sistema di terminazione Easy Crimp che non necessita dell'uso di utensili, la connessione ? sempre facile, rapida ed efficiente. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 5E Classe D secondo gli standard ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA 568-C.2.