Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009208 ARMADIO IP55 H2200XL600XP1000 42U PC GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Tiefe - 1000 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034984

Artikelnummer

QBX2009208

Herstellernummer

2009208

Hersteller

QBX

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

1000 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2218 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

750 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Sockel:

ja

Verriegelung der Fronttür:

Dreipunkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

Dreipunkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio IP Datacenter L600 x P1000 x H2200 – 42U, IP55, porta cieca, colore grigio RAL 7035.\nArmadi IP Datacenter per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.