QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009207 Armadio IP55 H2200xL600xP1000 42U P.V Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031912033963
Artikelnummer
QBX2009207
Herstellernummer
2009207
Hersteller
QBX
Armadio IP Datacenter L600 x P1000 x H2200 – 42U, IP55, porta vetro, colore grigio RAL 7035. \nArmadi IP Datacenter per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di server e apparecchiature attive modulari 19” in ambienti in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 mm, con porta anteriore in vetro o cieca, porta posteriore cieca e pannelli laterali ciechi.