Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009185N Armadio TECH H2000xL800xP800 42U Ne

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009185N Armadio TECH H2000xL800xP800 42U Ne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040220

Artikelnummer

QBX2009185N

Herstellernummer

2009185N

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Breite:

800 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Armadio TECH Pavimento H2050xL800xP800 42 Unità colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con aperturaa 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.