Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009182 Armadio TECH H1350xL600xP600 27 Gr - 2009182

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009182 Armadio TECH H1350xL600xP600 27 Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040152

Artikelnummer

QBX2009182

Herstellernummer

2009182

Hersteller

QBX

Armadio TECH Pavimento H1350xL600xP600 27 Unità colore grigio RAL 7035\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.