Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009171 Armadio DCT H2000xL800xP1000 42U Gr

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009171 Armadio DCT H2000xL800xP1000 42U Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912040114

Artikelnummer

QBX2009171

Herstellernummer

2009171

Hersteller

QBX

Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1000 42 Unità colore grigio RAL 7035, porta vetro.\nArmadi TECH per applicazioni Server e Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.