Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009113N Armadio TECH H1750xL600xP800 36U Ne

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009113N Armadio TECH H1750xL600xP800 36U Ne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912039941

Artikelnummer

QBX2009113N

Herstellernummer

2009113N

Hersteller

QBX

Armadio a pavimento gamma TECH H1750xL600xP800 - 36 Unità, colore nero RAL 9005.\nLa gamma armadi TECH Pavimento rappresenta la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due sezioni con chiave (a sezione unica per le versioni a 22 e 27U), 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso e piedini di livellamento.