QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009109 Armadio TECH H1350xL600xP800 27U Gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 27
Packung
1 ST
EAN
8031912039705
Artikelnummer
QBX2009109
Herstellernummer
2009109
Hersteller
QBX
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
27
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1350 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035