Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009062N ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009062N ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 PAG2PPG NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 1200 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912034977

Artikelnummer

QBX2009062N

Herstellernummer

2009062N

Hersteller

QBX

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

1200 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2007 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

Ein-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

Ein-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

Armadio Datacenter Serie PRO H2000xL800xP1200 42U p.ant. e doppia porta post. gligliate, pannelli lat. ciechi, nero RAL 9005. \n Armadi rack Datacenter Serie PRO idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19? presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed ? adatta all'installazione di accessori specifici con profondit? e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Fornibile nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondit? di 1000 o 1200 mm, la serie PRO ? personalizzabile in funzione delle esigenze di installazione.