QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009059 ARMADIO DCP H2000XL800XP1200 42U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 1200 mm
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912034632
Artikelnummer
QBX2009059
Herstellernummer
2009059
Hersteller
QBX
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1200 mm
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2007 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035