Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009002 ARMADIO PRO H1200XL600XP600 24U GR

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009002 ARMADIO PRO H1200XL600XP600 24U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912026651

Artikelnummer

QBX2009002

Herstellernummer

2009002

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

1206 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a pavimento Serie PRO H1200xL600xP600 - 24 Unit? colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack per installazione a pavimento Serie PRO per il contenimento delle principali apparecchiature attive ed accessori 19? di cablaggio strutturato. Struttura completamente smontabile, fornibili nelle versioni con larghezza 600 o 800, profondit? 600 o 800 e altezze variabili da 20 a 47U, gli armadi della Serie PRO si distinguono per la possibilit? di essere fornibili di colore nero o grigio e personalizzabili su richiesta in funzione delle esigenze di installazione con porta anteriore, posteriore e pannelli ciechi o grigliati.