QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008419OM4 Cavo Loose 24x50/125 OM4 A.D. LSZH Cca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912038784
Artikelnummer
QBX2008419OM4
Herstellernummer
2008419OM4
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
24
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
violett
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
140 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja