Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008307OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. PE FCA

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008307OM4 CAVO LOOSE 12X50/125 OM4 A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8031912025319

Artikelnummer

QBX2008307OM4

Herstellernummer

2008307OM4

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 50/125 OM4 guaina PE Euroclasse Fca. \n Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica resistente longitudinalmente alla penetrazione dell?aqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250?m, sono contenute all?interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l?umidit?.