QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008305 CAVO LOOSE 24X9/125 G652D A.D. PE FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 24
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8031912013545
Artikelnummer
QBX2008305
Herstellernummer
2008305
Hersteller
QBX
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
24
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
87 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein