Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT - 2008272

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008272 BRETELLA BIF ST-LC 9/125 SM 3 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912013507

Artikelnummer

QBX2008272

Herstellernummer

2008272

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-LC 9/125 SM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra monomodale 9/125 G.652.D fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.