QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008242 CONNET. LC PER CAVO A 8FO ARM.DIELET. - 2008242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Anzahl der Fasern - 6
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912013330
Artikelnummer
QBX2008242
Herstellernummer
2008242
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Anzahl der Fasern:
6
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione LC per cavo a 8 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 8 fibre, guaina LSZH con connettori LC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.


