QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008222 CONNET. SC PER CAVO A 6FO ARM.DIELET. - 2008222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Anzahl der Fasern - 6
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912009173
Artikelnummer
QBX2008222
Herstellernummer
2008222
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Anzahl der Fasern:
6
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione SC per cavo a 6 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 6 fibre, guaina LSZH con connettori SC ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.


