QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008210 CONNET. ST PER CAVO A 4FO ARM.DIELET. - 2008210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST
Anzahl der Fasern - 4
Kabeltyp - Simplex
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8031912004475
Artikelnummer
QBX2008210
Herstellernummer
2008210
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Anzahl der Fasern:
4
Kabeltyp:
Simplex
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
sonstige
Connettorizzazione ST per cavo a 4 fibre armatura dielettrica. \n Connettorizzazione in laboratorio di cavo ottico tipo Loose con armatura dielettrica per uso interno ed esterno a 4 fibre, guaina LSZH con connettori ST ambo i lati. A richiesta sono possibili connettorizzazioni ibride con connettori diversi tra lato e lato o con connettori particolari.


