QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008197 FAN-OUT SPLITTER 24 FIBRE - 2008197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 24
Werkstoff - Kunststoff
Kabelzugentlastung - ja
Mit Hohlkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912013064
Artikelnummer
QBX2008197
Herstellernummer
2008197
Hersteller
QBX
Anzahl der Fasern:
24
Werkstoff:
Kunststoff
Kabelzugentlastung:
ja
Mit Hohlkabel:
nein
Fan-out splitter 24FO - separatore 24 F.O. per cavi loose. \n Fan out a 24 FO che consente la divisione delle fibre ottiche all?estremit? di cavi tipo "Loose". Da utilizzare con il tubetto di protezione ordinabile separatamente. Idoneo a proteggere e rinforzare le fibre ottiche all'interno di cassetti o box ottici


