Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008141OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 3MT - 2008141OM3

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008141OM3 BRETELLA BIF ST-LC 50/125MM OM3 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912022677

Artikelnummer

QBX2008141OM3

Herstellernummer

2008141OM3

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra ST-LC 50/125 OM3 MM 3mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.