Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008135 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM 1MT - 2008135

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008135 BRETELLA BIF SC-LC 50/125 MM 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006417

Artikelnummer

QBX2008135

Herstellernummer

2008135

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

grün

Bretella bifibra SC-LC 50/125 MM 1mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.