QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008131 BRETELLA BIF LC-LC 50/125 MM 1MT - 2008131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8031912006370
Artikelnummer
QBX2008131
Herstellernummer
2008131
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grün
Bretella bifibra LC-LC 50/125 MM 1mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM2 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.


