Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008114 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 5MT - 2008114

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008114 BRETELLA BIF LC-LC 62,5/125 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006288

Artikelnummer

QBX2008114

Herstellernummer

2008114

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra LC-LC 62,5/125 MM 5mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 62,5/125 OM1 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.