QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008026 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 MM 2MT - 2008026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Kategorie - OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8031912001016
Artikelnummer
QBX2008026
Herstellernummer
2008026
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Kategorie:
OM2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt


